Utgått

Osram - LED GX53 25 100° 3,5W 827 - 4058075105591

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED GX53 25 100° 3,5W 827

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 270...270 lm

  • Lysutbytte lampe - 77,143 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.58 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075105591

Elnummer

3720258

Leverandørens varenummer

4058075105591

Typebeskrivelse

3720258

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

270...270 lm

Lysutbytte lampe:

77,143 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GX53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

30...30 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

85 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

75 mm

Lengde:

31 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM GX53 LED lyskilde i matt design. Erstatter tradisjonelle lavvolt lyskilder med GX53 base. God lyskvalitet og rask tenning - 100% lys umiddelbart og god levetid på opp til 15 000 timer. Enkel lampeskift takket være kompakt design. Kun innendørs bruk.Anbefalte bruksområder er bl.a som downlight for markering av dører og trapper, arealbelysning, bakgrunnsbelysning, kjøkkenbelysning o.l Spesifikasjon for ELnr 3720258: Lumen 270lm , 2700 Kelvin, 220-204V, 3.5W tilsvarer 25W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 100°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GX53 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED