Osram - LED HQL 3000LM 50 4000K E27 ERSTATTER KVIKKSØLV 50W - 4058075124783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 23...23 W
Lysstrøm - 3000...3000 lm
Lysutbytte lampe - 130,435 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.69 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075124783
Elnummer
3720264
Leverandørens varenummer
4058075124783
Typebeskrivelse
3720264
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
23...23 W
Lysstrøm:
3000...3000 lm
Lysutbytte lampe:
130,435 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
110...110 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
75 mm
Lengde:
145 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


