Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED HQL 3600LM 80 2700K E27 - 4058075124844

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED HQL 3600LM 80 2700K E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 30...30 W

  • Lysstrøm - 3600...3600 lm

  • Lysutbytte lampe - 120 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 22.76 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075124844

Elnummer

3720267

Leverandørens varenummer

4058075124844

Typebeskrivelse

3720267

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

30...30 W

Lysstrøm:

3600...3600 lm

Lysutbytte lampe:

120 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

136...136 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

75 mm

Lengde:

170 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

OSRAM PARATHOM® HQL LED. Robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer. Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning. Spesifikasjoner for Elnr 3720267: Lumen 3600lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 30W tilsvarer 80W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, utstrålingsvinkel 280°, 50 000 timer, IP65, no dim, E27 sokkel. A+ Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien