Osram - LED HQL 5400LM 125 2700K E40 - 4058075124967
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 46...46 W
Lysstrøm - 5400...5400 lm
Lysutbytte lampe - 117,391 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 26.77 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075124967
Elnummer
3720270
Leverandørens varenummer
4058075124967
Typebeskrivelse
3720270
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
46...46 W
Lysstrøm:
5400...5400 lm
Lysutbytte lampe:
117,391 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
210...210 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
80 mm
Lengde:
204 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
46 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


