Utgått

Osram - LED HQL 6000LM 125 4000K E40 - 4058075124943

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED HQL 6000LM 125 4000K E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 46...46 W

  • Lysstrøm - 6000...6000 lm

  • Lysutbytte lampe - 130,435 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075124943

Elnummer

3720130

Leverandørens varenummer

4058075124943

Typebeskrivelse

3720130

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

46...46 W

Lysstrøm:

6000...6000 lm

Lysutbytte lampe:

130,435 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E40

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

210...210 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

80 mm

Lengde:

204 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

OSRAM PARATHOM® HQL LED. Robust , høy flux LED-lampe for krevende applikasjoner. IP65 beskyttelse og energibesparelse på opp til 78% når du bytter ut med tilsvarende kvikksølvlamper (HQL). Effektiv varmestyring for et bredt temperaturområde på -20 og opp til +60° C. Ekstremt lang levetid på opp til 50000 timer, høyt overspenningsvern på opp til 4 kV (L-N), ingen oppvarmingstid, gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er gatebelysning, parkeringsplasser, gangveier, parker og industri installasjoner. Må kun bukes i egnede armaturer. Må kobles utenom forkobling og rett på nettspenning. Spesifikasjoner for Elnr 3720130: Lumen 6000lm , 4000 Kelvin, 220-240 V, 46W tilsvarer 125W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, utstrålingsvinkel 280°, 50 000 timer, IP65, no dim, E40 sokkel. A+ Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-L