Osram - LED HQL HIGHBAY 13000LM 95W/840 E40 230V - 4058075452220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 95...95 W
Lysstrøm - 13000...13000 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 63.46 kg CO2 eq.
Produktserie
HQL HighBay LED
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075452220
Elnummer
3733638
Leverandørens varenummer
4058075452220
Typebeskrivelse
3733638
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
95...95 W
Lysstrøm:
13000...13000 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
450...450 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
13000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
115...115 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
190 mm
Lengde:
278 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
25 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
95 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei