Osram - LED LINE 118 CL125 dim15W R7S - 4058075811850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 15...15 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 133,333 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.75 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075811850
Elnummer
3760191
Leverandørens varenummer
4058075811850
Typebeskrivelse
3760191
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
15...15 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
133,333 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
69...69 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
29 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


