Utgått

Osram - LED LINE 118 CL150 17.5W R7S - 4058075168992

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LINE 118 CL150 17.5W R7S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 17,5...17,5 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 140,114 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.26 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075168992

Elnummer

3720127

Leverandørens varenummer

4058075168992

Typebeskrivelse

3720127

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

17,5...17,5 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

140,114 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

R7s

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

140...140 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

28 mm

Lengde:

118 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

LED PARATHOM LINE Classic LED teknologi med god levetid og meget lavt energiforbruk. God heldekkende lysemisjon, enkelt lampebytte. Egnet for velvære, hjembruk og ved utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for Elnr. 3720127: 2452lumen, 118 mm, 2700 kelvin 220-240V, 17.5W tilsvarer 150W tradisjonell, Ra>80, 15000 timer, ikke dimbar, R7s sokkel Energi A++, etim EC001959 LED Lamp/Multi-LED