Osram - LED Line 75 R7S KLAR - 4052899961234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - R7s
Spenningstype - AC
Glasskuppel - Klar
Diameter - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Parathom Line
EAN/GTIN
4052899961234
Elnummer
3771929
Leverandørens varenummer
4052899961234
Typebeskrivelse
3771929
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
R7s
Spenningstype:
AC
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
24 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 1055lm, 2700K, 220-240V, 9W, RA≥80, Klar, 15000H, Ikke dimbar, R7s sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


