Utgått

Osram - LED LINE CLASSIC 20 2W 827 G4 dimbar - 4058075271746

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LINE CLASSIC 20 2W 827 G4 dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Kapsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075271746

Elnummer

3730013

Leverandørens varenummer

4058075271746

Typebeskrivelse

3730013

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2...2 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Kapsel

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

180...180 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

15 mm

Lengde:

40 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

37,9 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED PIN Classic 20 DIM LED teknologi med god levetid på opp til 25 000 timer og meget lavt energiforbruk. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er Atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. et LED alternativ til konvensjonelle lavspenningslamper. Uten kvikksølv. Spesifikasjon for ELnr 3730013: 200 lumen, 2700 Kelvin, 12 V, 2W, 827 farge, Ra> 80, 320° Beam Angle, 25 000 t, klar farge, dimbar, G4 sokkel, Energikl A++.