Osram - LED Lyskilde Adv Big PAR30, tilsvarer 77W 36° Dim, 2700K, - 4052899954892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 650...650 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899954892
Elnummer
3758520
Leverandørens varenummer
4052899954892
Typebeskrivelse
3758520
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
650...650 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
37...37 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
2000 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
95 mm
Lengde:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR30
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758520: Lumen 650lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 8W, 827 farge, Ra >80, Beam Angle 30°, 25 000 H, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, EC001959 LED-lamp/Multi-LED


