Osram - LED Lyskilde Adv Big PAR38, tilsvarer 104W 15° ikke dim, 2700K, - 4052899955080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lysstrøm - 940...940 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899955080
Elnummer
3758521
Leverandørens varenummer
4052899955080
Typebeskrivelse
3758521
Merkespenning:
220...240 V
Lysstrøm:
940...940 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
88...88 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
8000 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
121 mm
Lengde:
125 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR38
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758521: Lumen 940lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 11W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 15°, 25 000 H, E27 sokkel, energiklasse: A+, EC001959 LED-lamp/Multi-LED


