Osram - LED Lyskilde Adv Big PAR38, tilsvarer 104W 30° Dim, 2700K, - 4052899954908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 14...14 W
Lysstrøm - 1000...1000 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899954908
Elnummer
3758523
Leverandørens varenummer
4052899954908
Typebeskrivelse
3758523
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
14...14 W
Lysstrøm:
1000...1000 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
84...84 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3300 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
122 mm
Lengde:
134 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med lampebetegnelse:
PAR38
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758523: Lumen 1000lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 14W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 30°, 25 000 H, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A, EC001959 LED-lamp/Multi-LED


