Osram - LED Lyskilde Par Adv, GU10 sokkel, 50W 36°, Dim, 2700K Glass - 4052899957954
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,6...4,6 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.21 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899957954
Elnummer
3758529
Leverandørens varenummer
4052899957954
Typebeskrivelse
3758529
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,6...4,6 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
850 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758529: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4.6W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 25 000 H, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED