Osram - LED Lyskilde Par Adv, GU10 sokkel, 80W 36°, Dim, 2700K Glass - 4052899958005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,2...7,2 W
Lysstrøm - 575...575 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.73 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899958005
Elnummer
3758530
Leverandørens varenummer
4052899958005
Typebeskrivelse
3758530
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,2...7,2 W
Lysstrøm:
575...575 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
33...33 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
1439 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758530: Lumen 575lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 7.2W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 25 000 H, dimbar, GU10 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED