Osram - LED Lyskilde Par Adv, GU5.3 sokkel, 20W 36°, Dim, 2700K Glass - 4052899957589
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957589
Elnummer
3758525
Leverandørens varenummer
4052899957589
Typebeskrivelse
3758525
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
280...280 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758525: Lumen 230lm , 2700 Kelvin, 12 V, 3W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 25 000 H, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A+, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


