Osram - LED Lyskilde Par Adv, GU5.3 sokkel, 35W 36°, Dim, 2700K Glass - 4052899957633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957633
Elnummer
3758526
Leverandørens varenummer
4052899957633
Typebeskrivelse
3758526
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
465...465 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
950 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
51 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758526: Lumen 350lm , 2700 Kelvin, 12 V, 5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 36°, 25 000 H, dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A+, MR16 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


