Osram - LED Lyskilde Pro, G53 sokkel, 75W 24°, Dim, 3000K, 40.000h - 4052899970656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 15,5...15,5 W
Lysstrøm - 800...800 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - G53
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899970656
Elnummer
3758517
Leverandørens varenummer
4052899970656
Typebeskrivelse
3758517
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
15,5...15,5 W
Lysstrøm:
800...800 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
G53
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
1500...1500 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
3100 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
24...24 °
Diameter:
111 mm
Lengde:
54,3 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
40000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758517: Lumen 800lm , 3000 Kelvin, 12 V, 15.5W, 930 farge, Ra>90, Beam Angle 24°, 40 000 H, dimbar, G53 sokkel, energiklasse: A, Etim: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


