Osram - LED Lyspære Cla A 40W LED Filament, Frost, E27 sokkel, dim 2700K - 4052899959149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899959149
Elnummer
3758538
Leverandørens varenummer
4052899959149
Typebeskrivelse
3758538
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758538: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, matt farge, 15 000 H, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


