Osram - LED Lyspære Cla A 8,5W LED Filament, Matt, E27 sokkel, dim 2700K - 4058075808294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075808294
Elnummer
3758584
Leverandørens varenummer
4058075808294
Typebeskrivelse
3758584
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
39...39 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


