Osram - LED Lyspære Cla P 25W LED Filament, Matt, E14 sokkel, ikke dim 2700K - 4052899959330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Retrofit Classic
EAN/GTIN
4052899959330
Elnummer
3758503
Leverandørens varenummer
4052899959330
Typebeskrivelse
3758503
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
19...19 mA
Virkningsgrad:
0,4
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,09
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


