Osram - LED Lyspære Cla P 40W LED Filament, Klar, E14 sokkel, dim 2700K - 4052899961852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 104,444444444444 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961852
Elnummer
3758556
Leverandørens varenummer
4052899961852
Typebeskrivelse
3758556
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
104,444444444444 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
24...24 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758556: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4.5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Klar farge, 15 000 H, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


