Utgått

Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC A MATT 150 21W 827 E27 DIM - 4058075292611

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC A MATT 150 21W 827 E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 21...21 W

  • Lysstrøm - 2452...2452 lm

  • Lysutbytte lampe - 116 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 14.49 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075292611

Elnummer

3720598

Leverandørens varenummer

4058075292611

Typebeskrivelse

3720598

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

21...21 W

Lysstrøm:

2452...2452 lm

Lysutbytte lampe:

116 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

100...100 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

67 mm

Lengde:

143 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

21 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM® Classic A som erstatter glødepærer. Meget lavt energiforbruk, robust mot vibrasjoner og lang levetid. Ingen UV og nær- IR stråling i lysstrålen. Trenger ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er generell belysning der man tidligere har brukt vanlige glødepærer. Spesifikasjoner for Elnr 3720598: Lumen 2452lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 21W tilsvarer 150W, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 200°, matt farge, 25 000 t, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+.