Utgått

Osram - LED LYSPÆRE Classic P, erstatning for 25W, 250 lm, 2,8W, klar, E14-sokkel, dimbar, 2700 K - 4058075211384

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE Classic P, erstatning for 25W, 250 lm, 2,8W, klar, E14-sokkel, dimbar, 2700 K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,8...2,8 W

  • Lysstrøm - 250...250 lm

  • Lysutbytte lampe - 89 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075211384

Elnummer

3733611

Leverandørens varenummer

4058075211384

Typebeskrivelse

3733611

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,8...2,8 W

Lysstrøm:

250...250 lm

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

13...13 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Led-pærer classic P som fungerer som erstatning for halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Spesifikasjoner, el.nr. 3733611: 250 lumen, 2700 Kelvin, 2,8W tilsvarende 25W, 220-240 V, RA ≥80, utstrålingssvinkel 320°, klart glass, dimbar, levetid: 15000 t, E14-sokkel, A++