Osram - LED LYSPÆRE PIN, erstatning for 30W, 290 lm, 2,6W, matt, G9-sokkel, non-dim, 2700 K - 4058075171411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lysstrøm - 290...290 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075171411
Elnummer
3780403
Leverandørens varenummer
4058075171411
Typebeskrivelse
3780403
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lysstrøm:
290...290 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
15 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei