Osram - LED LYSPÆRE Vintage 1906 CL A 160 FIL SMOKE 12 5W/818 E27 - 4058075270022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 110...110 lm
Lampeform - Kule
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 1800...1800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.12 kg CO2 eq.
Produktserie
Vintage 1906
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075270022
Elnummer
3730072
Leverandørens varenummer
4058075270022
Typebeskrivelse
3730072
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
110...110 lm
Lampeform:
Kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
5...5 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
110 lm
Lysutbytte lampe:
22 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Strålevinkel:
340...340 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
160 mm
Lengde:
290 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,19
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei