Osram - LED LYSPÆRE CLA GLFR 60 7,5W /827 B22D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - B22d
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 4.18 kg CO2
EAN/GTIN
4058075591950
Elnummer
3755165
Leverandørens varenummer
4058075591950
Typebeskrivelse
3755165
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
806...806 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
B22d
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
38...38 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
6,5...6,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
806 lm
Lysutbytte lampe
124 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
60 mm
Lengde
104 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,11
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
E
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
7 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM PARATHOM® Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. 5 års garanti.Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3755165 : 806 lumen, 2700 Kelvin, 6.50 W tilsvarende tradisjonell 60 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 300°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, B22d sokkel, energiklasse E