Osram - LED Lyspære Adv Cla A 100W, Frost, E27, Dim, 1522lm, 2700K - 4052899960909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 13...13 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 117 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899960909
Elnummer
3758535
Leverandørens varenummer
4052899960909
Typebeskrivelse
3758535
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
13...13 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
117 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
65...65 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
61,5 mm
Lengde:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758535: Lumen 1521lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 14.5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 200°, matt farge, 25 000 H, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED