Osram - LED Lyspære Adv Cla A 150W, Frost, E27, Dim, 2452lm, 2700K - 4052899959217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 21...21 W
Lysstrøm - 2500...2500 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899959217
Elnummer
3758536
Leverandørens varenummer
4052899959217
Typebeskrivelse
3758536
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
21...21 W
Lysstrøm:
2500...2500 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
95...95 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
67 mm
Lengde:
143 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758536: Lumen 2500lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 21W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 200°, matt farge, 25 000 t, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


