Osram - LED Lyspære Adv Cla P 40 6W/827, Frost, E14, Dim, 470lm, 2700K - 4052899961999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.94 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899961999
Elnummer
3758559
Leverandørens varenummer
4052899961999
Typebeskrivelse
3758559
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
270...270 °
Diameter:
45 mm
Lengde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
G16,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758559: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 6W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 270°, Matt farge, 25 000 H, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED