Utgått

Osram - LED Lyspære CL Edison FIL 40 non-dim 4W/827, Klar, E27 sokkel, 2700K - 4052899972810

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lyspære CL Edison FIL 40 non-dim 4W/827, Klar, E27 sokkel, 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899972810

Elnummer

3760113

Leverandørens varenummer

4052899972810

Typebeskrivelse

3760113

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

37...37 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

64 mm

Lengde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Parathom Classic ST pære med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstatning for vanlige glødepærer. Passer svært godt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3760113: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4W, 827 farge, RA ≥80, 300 ° Beam Angle, Klar farge, 15 000 H, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED