Osram - LED lyspære CL P 4W Filament Mirror, E14-sokkel, non-dim, 2700K - 4058075809000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 380...380 lm
Lysutbytte lampe - 95 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075809000
Elnummer
3741052
Leverandørens varenummer
4058075809000
Typebeskrivelse
3741052
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
380...380 lm
Lysutbytte lampe:
95 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


