Osram - LED Lyspære Cla A 75W LED Filament, Klar, E27 sokkel, non dim, 2700K - 4052899961708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8...8 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 131 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899961708
Elnummer
3758545
Leverandørens varenummer
4052899961708
Typebeskrivelse
3758545
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8...8 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
131 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
62...62 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758545: Lumen 1055lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 8W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Klar farge, 15 000 H, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


