Osram - LED LYSPÆRE CLA FR 100 14W/827 E27 DIM, 1521 lumen - 4058075594227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 14...14 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 108 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.8 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075594227
Elnummer
3752154
Leverandørens varenummer
4058075594227
Typebeskrivelse
3752154
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
14...14 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
108 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
60...60 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1521 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
220...220 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
120 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
14 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei