Osram - LED Lyspære Cla P 1,6W LED Filament, Klar, E14 sokkel, ikke dim 2700K - 4058075815094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,4...1,4 W
Lysstrøm - 136...136 lm
Lysutbytte lampe - 97,143 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075815094
Elnummer
3760100
Leverandørens varenummer
4058075815094
Typebeskrivelse
3760100
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,4...1,4 W
Lysstrøm:
136...136 lm
Lysutbytte lampe:
97,143 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
12...12 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


