Osram - LED Lyspære Cla P 2,5W LED Filament, Klar, E14 sokkel, dim 2700K - 4058075808768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075808768
Elnummer
3758595
Leverandørens varenummer
4058075808768
Typebeskrivelse
3758595
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
11...11 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
77 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
G16,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


