Osram - LED Lyspære Cla P 4,5W LED Filament, Klar, E27 sokkel, dim 2700K - 4058075817197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075817197
Elnummer
3758594
Leverandørens varenummer
4058075817197
Typebeskrivelse
3758594
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
84 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


