Osram - LED Lyspære Cla P 4,5W LED Filament, Matt, E14 sokkel, dim 2700K, Glass FR - 4058075815179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 640...640 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075815179
Elnummer
3758599
Leverandørens varenummer
4058075815179
Typebeskrivelse
3758599
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
640...640 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
25...25 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


