Osram - LED Lyspære Cla P 4,5W LED Filament, Matt, E27 sokkel, dim 2700K, Glass FR - 4058075808812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075808812
Elnummer
3758598
Leverandørens varenummer
4058075808812
Typebeskrivelse
3758598
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
22...22 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
84 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
B10,5
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei


