Osram - LED Lyspære Cla P 40W LED Filament, Frost, E14 sokkel, dim 2700K - 4052899959309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 94 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899959309
Elnummer
3758557
Leverandørens varenummer
4052899959309
Typebeskrivelse
3758557
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
97 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758557: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Matt farge, 15 000 H, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


