Utgått

Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC A MATT 100 13W 827 E27 DIM - 4058075292598

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC A MATT 100 13W 827 E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 13...13 W

  • Lysstrøm - 1521...1521 lm

  • Lysutbytte lampe - 117 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 8.76 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075292598

Elnummer

3720597

Leverandørens varenummer

4058075292598

Typebeskrivelse

3720597

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

13...13 W

Lysstrøm:

1521...1521 lm

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

60...60 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

180...180 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED-lyskilde med klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3720597; Classic A, Lumen 1521lm, 2700K, 220-240V, 13W tilsvarer 100W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Matt, 25 000 timers levetid, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+.