Utgått

Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC P MATT 40 5W 827 E14 DIM - 4058075292352

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE CLASSIC P MATT 40 5W 827 E14 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075292352

Elnummer

3730001

Leverandørens varenummer

4058075292352

Typebeskrivelse

3730001

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

29...29 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

180...180 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

45 mm

Lengde:

78 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® Classic P som erstatter glødepærer. Meget lavt energiforbruk, robust mot vibrasjoner og lang levetid. Ingen UV og nær- IR stråling i lysstrålen. Trenger ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Anbefalte bruksområder er generell belysning der man tidligere har brukt vanlige glødepærer. Spesifikasjoner for Elnr 3730001: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 5W tilsvarer 40W, 827 farge, Ra>80, matt farge, 25 000 t, dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+.