Osram - LED Lyspære Daglyssensor Classic A60, E27 sokkel, Frost 2700K - 4052899959415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899959415
Elnummer
3758562
Leverandørens varenummer
4052899959415
Typebeskrivelse
3758562
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
73...73 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
240...240 °
Diameter:
60 mm
Lengde:
120 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758562: Lumen 806lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 9.5W erstatter 60W glødepære, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 240°, Matt farge, 25 000 H, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED