Osram - LED Lyspære Globe 2,5W LED Filament E27 sokkel, Klar, 2700K - 4052899962101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899962101
Elnummer
3758563
Leverandørens varenummer
4052899962101
Typebeskrivelse
3758563
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
125 mm
Lengde:
178 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
G25
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spesifikasjoner for Elnr 3758563: Lumen 250lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 2,5W, Ra>80, Beam Angle 300°, Klar farge, 15 000 H, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED


