Utgått

Osram - LED Lyspære Parathom Classic A GLASS MATT 75 dim 9W/840 E27 - 4058075287624

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lyspære Parathom Classic A GLASS MATT 75 dim 9W/840 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lysutbytte lampe - 124 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075287624

Elnummer

3720524

Leverandørens varenummer

4058075287624

Typebeskrivelse

3720524

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lysutbytte lampe:

124 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

OSRAM PARATHOM Retrofit LED-lyskilde med klassisk pæreform. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Erstatter tradisjonelle lyskilder takket være kompakt design. Høy fargekonsistens, lavt energiforbruk og svært lang levetid. Ideell for hjemmebruk og generell belysning.Spesifikasjoner for Elnr 3720524 Classic A, 1055lm, 4000K, 220-240V, 8.5W tilsvarer 75W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, Matt, 15 000 timers levetid, dimbar, E27 sokkel,