Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED LYSPÆRE STICK 60 8W 827 MATT E27 - 4058075292635

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSPÆRE STICK 60 8W 827 MATT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8...8 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Linær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075292635

Elnummer

3730005

Leverandørens varenummer

4058075292635

Typebeskrivelse

3730005

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8...8 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Linær

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

58...58 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

40,4 mm

Lengde:

114 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM LED-STICK-Fungerer som erstatning for halogenpærer. Veldig lavt energiforbruk og ekstremt lang levetid. Ingen UV- og nær-IR-stråling i lysstrålen. Støtsikker og vibrasjonsfast takket være LED-teknologi. Anbefalte bruksområder (avhengig av pæretype) innenfor hjemmebruk, generell belysning, retningsbestemt belysning og aksentbelysning. Spesifikasjoner, el.nr 3730005: 806 lumen, 2700 Kelvin, 8W tilsvarende 60W, 220-240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 200°, matt glass, ikke-dimbar, levetid: 15000 t, E27-sokkel, A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien