Osram - LED LYSPÆRE Vintage 1906 LED CL GLOBE125 FIL SMOKE 15 non-dim 5W/818 E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 140...140 lm
Lampeform - Kule
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 1800...1800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 4.27 kg CO2
EAN/GTIN
4058075269989
Elnummer
3720569
Leverandørens varenummer
4058075269989
Typebeskrivelse
3720569
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
140...140 lm
Lampeform
Kule
Sokkel
E27
Fargetemperatur
1800...1800 K
Nominell strøm
40...40 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
5...5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
140 lm
Lysutbytte lampe
28 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Andre
Kapslingsfarge
Grå
Strålevinkel
330...330 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
125 mm
Lengde
178 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,19
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
Andre
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3720569; Lumen 140lm , tilsvarende15W, 1800 Kelvin, 220-240 V, 5W, 818 farge , Ra>80, 15 000 timer, ikke dimbar, E27 sokkel,