Osram - LED LYSPÆRE Vintage 1906 LED CLASSIC B KLAR GULL 35 ikke-dim 4,5W/825 E14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 420...420 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2500...2500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 2.58 kg CO2
EAN/GTIN
4058075293434
Elnummer
3720560
Leverandørens varenummer
4058075293434
Typebeskrivelse
3720560
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
420...420 lm
Lampeform
Stearinlys
Sokkel
E14
Fargetemperatur
2500...2500 K
Nominell strøm
36...36 mA
Virkningsgrad
0,4
Lampeeffekt
4,5...4,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
410 lm
Lysutbytte lampe
93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
35 mm
Lengde
97 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
B10,5
Min. antall koblingssykluser
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
5 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3720560; Lumen 420lm , tilsvarende 36W, 2500 Kelvin, 220-240 V, 4.5W, 825 farge Gull, Ra>80, Klar gull , 15 000 timer, ikke dimbar, E14 sokkel,