Utgått

Osram - LED Lysrør 0,6m T8 Adv (18W) - 4052899956070

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør 0,6m T8 Adv (18W)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,3...7,3 W

  • Lysstrøm - 990...990 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899956070

Elnummer

3740400

Leverandørens varenummer

4052899956070

Typebeskrivelse

3740400

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Lysstrøm:

990...990 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Farge:

Hvit

Diameter:

27,3 mm

Lengde:

603 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial ved å erstatte 0,6 m T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Warm White 830, 3000 K ,7,3W, 900 Lum, 220-240 V , tilsvarer 18W ordinære lysrør, Radiance Angle 160, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.