Osram - Led Lysrør 1.5m (22,5W) EM - 4058075818378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 3600...3600 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 6500...6500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075818378
Elnummer
3741046
Leverandørens varenummer
4058075818378
Typebeskrivelse
3741046
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
3600...3600 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
103...103 mA
Lampeeffekt:
22,5...22,5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
27 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


